OBO BETTERMANN - Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M8x16 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6406963
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196201259
Sonepar Artikelnummer
120019931
Hersteller Artikelnummer
6406963
Hersteller Typ
FRS 8X16 F 8.8
Hersteller Artikel Nr.:
6406963
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.019 kg


