Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M8x35 Stahl feuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6407048

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Kopfform - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196201433

Sonepar Artikelnummer

120019940

Hersteller Artikelnummer

6407048

Hersteller Typ

FRS 8X35 F

Hersteller Artikel Nr.:

6407048

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Kopfform:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

35 mm

Schraubsystem:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Senkkopf:

Nein

Vollgewinde:

Ja

Schlüsselweite:

13 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Selbstsichernd:

Nein

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.024 kg

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.