OBO BETTERMANN - Flachwinkel Alu starre Form 53x165x250 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6112630
Breite - 165 mm
Tiefe - 53 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Oberteilbreite 1 - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196418619
Sonepar Artikelnummer
120393700
Hersteller Artikelnummer
6112630
Hersteller Typ
GA-FS53165RW
Hersteller Artikel Nr.:
6112630
Breite:
165 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
45 mm
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.219 kg


