Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Flachwinkel Haubenformteil 142x142x56 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol alu

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6113094

  • Breite - 107 mm

  • Tiefe - 55.5 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteilbreite 1 - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196418046

Sonepar Artikelnummer

120393726

Hersteller Artikelnummer

6113094

Hersteller Typ

GK-FH53100AL

Hersteller Artikel Nr.:

6113094

Breite:

107 mm

Tiefe:

55.5 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

0 mm

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Haubenformteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Symmetrisch:

Ja

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.098 kg

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.