OBO BETTERMANN - Flachwinkel Haubenformteil 70x110mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6274221
Breite - 118 mm
Tiefe - 73 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195846581
Sonepar Artikelnummer
120318833
Hersteller Artikelnummer
6274221
Hersteller Typ
GK-FH70110CW
Hersteller Artikel Nr.:
6274221
Breite:
118 mm
Tiefe:
73 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.151 kg


