Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Flachwinkel Haubenformteil 70x130mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6274421

  • Breite - 138 mm

  • Tiefe - 73 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteilbreite 1 - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195846826

Sonepar Artikelnummer

120318845

Hersteller Artikelnummer

6274421

Hersteller Typ

GK-FH70130CW

Hersteller Artikel Nr.:

6274421

Breite:

138 mm

Tiefe:

73 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

0 mm

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Haubenformteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Symmetrisch:

Ja

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.171 kg

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.