OBO BETTERMANN - Flachwinkel mit Brandschutzgewebe 350x350x120 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218072
Winkel - 90 °
Außenbreite - 275 mm
Innenhöhe - 120 mm
Innenbreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365547
Sonepar Artikelnummer
121080181
Hersteller Artikelnummer
7218072
Hersteller Typ
PLM FA 1220 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218072
Winkel:
90 °
Außenbreite:
275 mm
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.870 kg


