OBO BETTERMANN - Flachwinkel mit Brandschutzgewebe 350x350x80 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218066
Winkel - 90 °
Außenbreite - 250 mm
Innenhöhe - 80 mm
Innenbreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365462
Sonepar Artikelnummer
121079955
Hersteller Artikelnummer
7218066
Hersteller Typ
PLM FA 0810 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218066
Winkel:
90 °
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.669 kg


