OBO BETTERMANN - Flachwinkel starre Form 200x200x100 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113085
Breite - 100 mm
Tiefe - 53 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197264888
Sonepar Artikelnummer
120996126
Hersteller Artikelnummer
6113085
Hersteller Typ
GKH-FS53100RW
Hersteller Artikel Nr.:
6113085
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
45 mm
Richtung:
steigend/fallend
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
Nein
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.364 kg


