Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Flachwinkel symmetrisch 70x170x300 Aluminium reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6279121

  • Breite - 170 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteilbreite 1 - 76.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195842620

Sonepar Artikelnummer

120273441

Hersteller Artikelnummer

6279121

Hersteller Typ

GA-SF70170RW

Hersteller Artikel Nr.:

6279121

Breite:

170 mm

Tiefe:

70 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

76.5 mm

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Unterteil

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Symmetrisch:

Ja

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK10

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.426 kg

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.