Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Flachwinkelhaube 30x30mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6158641

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196582914

Sonepar Artikelnummer

120047451

Hersteller Artikelnummer

6158641

Hersteller Typ

WDK HF30030GR

Hersteller Artikel Nr.:

6158641

Höhe:

30 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

RAL-Nummer:

7030

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.014 kg

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.