OBO BETTERMANN - Flachwinkelhaube 40x60 Polyvinylchlorid tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6191792
Höhe - 40 mm
Breite - 65 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197373566
Sonepar Artikelnummer
121162393
Hersteller Artikelnummer
6191792
Hersteller Typ
WDK HF40060SW
Hersteller Artikel Nr.:
6191792
Höhe:
40 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.063 kg


