OBO BETTERMANN - Flachwinkelhaube 60x150mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6024599
Höhe - 60 mm
Breite - 155 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196638475
Sonepar Artikelnummer
120047199
Hersteller Artikelnummer
6024599
Hersteller Typ
WDK HF60150GR
Hersteller Artikel Nr.:
6024599
Höhe:
60 mm
Breite:
155 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.199 kg


