OBO BETTERMANN - Flanschplatte für CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288820
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Geeignet für - CEE 16 A
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195149514
Sonepar Artikelnummer
120661042
Hersteller Artikelnummer
6288820
Hersteller Typ
FLPCEE
Hersteller Artikel Nr.:
6288820
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Geeignet für:
CEE 16 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.027 kg


