OBO BETTERMANN - Flexkanal 1000mm schwarzgrau RAL 7021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6154930
Höhe - 20 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196277995
Sonepar Artikelnummer
120351791
Hersteller Artikelnummer
6154930
Hersteller Typ
FLK-2K SWGR
Hersteller Artikel Nr.:
6154930
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Anzahl der festen Trennwände:
1
Länge:
1000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
7021
Befestigungsart:
Führungsschiene
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.288 kg


