OBO BETTERMANN - Flexkanal-Bodenschiene 1000mm anthrazitgrau RAL 7016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6154980
Farbe - anthrazit
Länge - 1000 mm
RAL-Nummer - 7016
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196278657
Sonepar Artikelnummer
120503490
Hersteller Artikelnummer
6154980
Hersteller Typ
FLK-BS1
Hersteller Artikel Nr.:
6154980
Farbe:
anthrazit
Länge:
1000 mm
RAL-Nummer:
7016
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.194 kg
Der Flexkanal wird direkt in die Bodenschiene eingedrückt. Die beidseitige Rampe vermindert die Stolpergefahr.


