OBO BETTERMANN - Flexkanal-Bodenschiene 2000mm anthrazitgrau RAL 7016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6154983
Farbe - anthrazit
Länge - 2000 mm
RAL-Nummer - 7016
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196278718
Sonepar Artikelnummer
120503491
Hersteller Artikelnummer
6154983
Hersteller Typ
FLK-BS2
Hersteller Artikel Nr.:
6154983
Farbe:
anthrazit
Länge:
2000 mm
RAL-Nummer:
7016
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.194 kg
Der Flexkanal wird direkt in die Bodenschiene eingedrückt. Die beidseitige Rampe vermindert die Stolpergefahr.


