OBO BETTERMANN - Formteilbausatz T und Kreuz für OKA-G und OKA-W Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424821
Breite - 87 mm
Min. Höhe - 40 mm
Nivellierbereich - 0 mm
Bodenwanne - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195651574
Sonepar Artikelnummer
120202585
Hersteller Artikelnummer
7424821
Hersteller Typ
OKA FB2 TX
Hersteller Artikel Nr.:
7424821
Breite:
87 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0 mm
Bodenwanne:
Nein
Länge:
87 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.248 kg
Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als T-Stück oder Kreuzung. Für die Herstellung einer Kreuzung werden 2 Bausätze benötigt. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.


