OBO BETTERMANN - G-Gitterrinne Magic 75x50x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6005523
Profilform - G-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195686408
Sonepar Artikelnummer
120200846
Hersteller Artikelnummer
6005523
Hersteller Typ
G-GRM 75 50 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6005523
Profilform:
G-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2200 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.84 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 2.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.837 kg


