Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gasbetondübel 6x35mm Polyamid lichtgrau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2347229

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 35 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 3.5 .. 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195828198

Sonepar Artikelnummer

120059531

Hersteller Artikelnummer

2347229

Hersteller Typ

910 GD 6X35

Hersteller Artikel Nr.:

2347229

Ausführung:

sonstige

Länge:

35 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

3.5 .. 5 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

41 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Farbe:

grau

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Der Dübel kann direkt in den Porenbeton (Gasbetonfestigkeitsklasse G2) eingeschlagen werden. Ab der Festigkeitsklasse G4 sollte ein 5 mm bzw. 6 mm Loch vorgebohrt werden. Schraubenlänge: Bauteildicke + 40mm (6mm) / 55mm (8mm)