OBO BETTERMANN - Gegenmutter für Deckenprofilklammer M6 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488607
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197389789
Sonepar Artikelnummer
121134883
Hersteller Artikelnummer
1488607
Hersteller Typ
SPCN M6
Hersteller Artikel Nr.:
1488607
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
220 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.007 kg


