OBO BETTERMANN - Gegenmutter M12 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2091607
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195474135
Sonepar Artikelnummer
120046517
Hersteller Artikelnummer
2091607
Hersteller Typ
169 MS M12
Hersteller Artikel Nr.:
2091607
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
15 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.002 kg


