OBO BETTERMANN - Gegenmutter M63 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2091682
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195474852
Sonepar Artikelnummer
120046520
Hersteller Artikelnummer
2091682
Hersteller Typ
169 MS M63
Hersteller Artikel Nr.:
2091682
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
70 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.056 kg


