OBO BETTERMANN - Gegenplatte 70x70 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6348440
Innendurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196466092
Sonepar Artikelnummer
120029174
Hersteller Artikelnummer
6348440
Hersteller Typ
K 70 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6348440
Innendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Stärke:
6.5 mm
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.240 kg


