OBO BETTERMANN - Gegenwanne 16-22mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199862
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 16 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195442158
Sonepar Artikelnummer
120018087
Hersteller Artikelnummer
1199862
Hersteller Typ
2058FW M 22 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199862
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
16 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.012 kg


