OBO BETTERMANN - Gegenwanne 22-28mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1197290
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 22 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195514275
Sonepar Artikelnummer
120046181
Hersteller Artikelnummer
1197290
Hersteller Typ
2058FW M 28 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
1197290
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
22 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.014 kg


