OBO BETTERMANN - Gegenwanne 22-28mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199870
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 22 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195442219
Sonepar Artikelnummer
120018088
Hersteller Artikelnummer
1199870
Hersteller Typ
2058FW M 28 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199870
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
22 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.014 kg


