OBO BETTERMANN - Gegenwanne 28-34mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199889
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 28 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195442271
Sonepar Artikelnummer
120018089
Hersteller Artikelnummer
1199889
Hersteller Typ
2058FW M 34 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199889
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
28 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.022 kg


