OBO BETTERMANN - Gegenwanne 34-40mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199897
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 34 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195442332
Sonepar Artikelnummer
120018090
Hersteller Artikelnummer
1199897
Hersteller Typ
2058FW M 40 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199897
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
34 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.025 kg


