OBO BETTERMANN - Gegenwanne 40-46mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199900
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 40 .. 46 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 46 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195442394
Sonepar Artikelnummer
120018094
Hersteller Artikelnummer
1199900
Hersteller Typ
2058FW M 46 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199900
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
40 .. 46 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
46 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.033 kg


