OBO BETTERMANN - Gegenwanne 46-52mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199919
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 46 .. 52 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195442455
Sonepar Artikelnummer
120018091
Hersteller Artikelnummer
1199919
Hersteller Typ
2058FW M 52 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199919
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
46 .. 52 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.035 kg


