OBO BETTERMANN - Gegenwanne 52-58mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199927
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 52 .. 58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 58 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195442516
Sonepar Artikelnummer
120046184
Hersteller Artikelnummer
1199927
Hersteller Typ
2058FW M 58 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199927
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
52 .. 58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
58 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.036 kg


