OBO BETTERMANN - Gegenwanne 58-64mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199935
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 58 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195442578
Sonepar Artikelnummer
120018092
Hersteller Artikelnummer
1199935
Hersteller Typ
2058FW M 64 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199935
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
58 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.043 kg


