OBO BETTERMANN - Gegenwanne 8-12mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199846
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195442035
Sonepar Artikelnummer
120018085
Hersteller Artikelnummer
1199846
Hersteller Typ
2058FW M 12 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1199846
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.005 kg


