OBO BETTERMANN - Gelenkbogen-Element vertikal 110x200 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7005644
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Bauform - Gelenkbogen Element
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196217335
Sonepar Artikelnummer
120048160
Hersteller Artikelnummer
7005644
Hersteller Typ
RGBEV 120 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7005644
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Bauform:
Gelenkbogen Element
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.168 kg


