OBO BETTERMANN - Gelenkbogen-Element vertikal 110x500 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7005709
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Bauform - Gelenkbogen Element
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196217519
Sonepar Artikelnummer
120048162
Hersteller Artikelnummer
7005709
Hersteller Typ
RGBEV 150 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7005709
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Bauform:
Gelenkbogen Element
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.779 kg


