Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gelenkbogen vertikal 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7079303

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196229512

Sonepar Artikelnummer

120020557

Hersteller Artikelnummer

7079303

Hersteller Typ

RGBV 630 FT

Hersteller Artikel Nr.:

7079303

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Nein

Innenradius:

400 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.950 kg

Gelenkbogen 90°, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.