OBO BETTERMANN - Gelenkbogen vertikal 60x400 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7079400
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 90°
Bauform - Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196229574
Sonepar Artikelnummer
120048202
Hersteller Artikelnummer
7079400
Hersteller Typ
RGBV 640 FT
Hersteller Artikel Nr.:
7079400
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
90°
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Innenradius:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.490 kg


