OBO BETTERMANN - Gelenkbogen vertikal, mit VS Sprosse 60x600 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6213278
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196149711
Sonepar Artikelnummer
120047786
Hersteller Artikelnummer
6213278
Hersteller Typ
LGBV 660 VS FS
Hersteller Artikel Nr.:
6213278
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
Nein
Scharnierend:
Ja
Innenradius:
580 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.740 kg


