Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gelenkbogenelement für Kabelleiter 110x200 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6225510

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196445097

Sonepar Artikelnummer

120539469

Hersteller Artikelnummer

6225510

Hersteller Typ

LGBE 1120 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6225510

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

Nein

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

Ja

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.369 kg

Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.