Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x600 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6225458

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196444953

Sonepar Artikelnummer

120539448

Hersteller Artikelnummer

6225458

Hersteller Typ

LGBE 660 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6225458

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

Nein

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.359 kg

Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.