OBO BETTERMANN - Gelenkverbinder für 16mm GFK-Stangen 16mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408630
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613312
Sonepar Artikelnummer
120502391
Hersteller Artikelnummer
5408630
Hersteller Typ
101 IGL-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408630
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.320 kg
101/IW-M10: Wandanschluss • Mit Innengewinde M8 • Zur Montage von Isolationsstangen an Konstruktionen oder Wänden • Mit Schrauben M10 x 12


