OBO BETTERMANN - Gelenkverbinder mit Großflächenscheibe 60x260 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7082265
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196080113
Sonepar Artikelnummer
120404060
Hersteller Artikelnummer
7082265
Hersteller Typ
RGV 60 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
7082265
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
254 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.251 kg


