OBO BETTERMANN - Generatoranschlusskasten 2x1 PV-String auf 2 WR-MPP+MC4 1000V DC lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5088556
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 240 mm
Höhe - 190 mm
Tiefe - 113 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196816088
Sonepar Artikelnummer
120795490
Hersteller Artikelnummer
5088556
Hersteller Typ
PVG-C1000S110
Hersteller Artikel Nr.:
5088556
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
240 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
113 mm
String-Absicherung:
ohne
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
2
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK05
Prüfklasse Typ 1:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
30 A
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Anschlussart:
MC4
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.990 kg


