OBO BETTERMANN - Generatoranschlusskasten 3x1 PV-String auf 3 WR-MPP 900V DC lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5088420
Max. Eingangsspannung DC - 900 V
Breite - 286 mm
Höhe - 202 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365103
Sonepar Artikelnummer
121080079
Hersteller Artikelnummer
5088420
Hersteller Typ
PVG-BC 900K 111
Hersteller Artikel Nr.:
5088420
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Breite:
286 mm
Höhe:
202 mm
Tiefe:
125 mm
String-Absicherung:
ohne
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
3
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
41 A
Max. Ausgangsstrom:
41 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
12
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
5.460 kg


