OBO BETTERMANN - Generatoranschlusskasten 4-String + Sicherung 1000V DC lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5088654
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 250 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196148561
Sonepar Artikelnummer
120362984
Hersteller Artikelnummer
5088654
Hersteller Typ
VG-C PV1000KS4
Hersteller Artikel Nr.:
5088654
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
250 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
122 mm
String-Absicherung:
1-polig
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
1
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
4
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Absicherung Eingang:
10 A
Prüfklasse Typ 1:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
30 A
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
16
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Anschlussart:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.900 kg


