OBO BETTERMANN - Generatoranschlusskasten 900V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5088460
Max. Eingangsspannung DC - 900 V
Breite - 286 mm
Höhe - 202 mm
Tiefe - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197435097
Sonepar Artikelnummer
121376345
Hersteller Artikelnummer
5088460
Hersteller Typ
PVG-BC 900K 222
Hersteller Artikel Nr.:
5088460
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Breite:
286 mm
Höhe:
202 mm
Tiefe:
126 mm
String-Absicherung:
ohne
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
3
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
2
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
41 A
Max. Ausgangsstrom:
41 A
Anzahl der Leitungseinführungen:
19
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
2.670 kg


