Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gerätedose für CEE Einbau Polyamid, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6024009

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196027132

Sonepar Artikelnummer

120020078

Hersteller Artikelnummer

6024009

Hersteller Typ

2392

Hersteller Artikel Nr.:

6024009

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

offen

Geräteart:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.105 kg

Gerätedose zur Montage von CEE-Steckdosen in WDK-Kanälen ab der Kanalbreite 150 mm. Die Gerätedose kann auch als Unterputz-Einbaudose für CEE-Geräte verwendet werden. Gerade Ausführung, 16 und 32 A, mit Lochabstand 60 x 60 mm Lieferung komplett mit 1 Zugentlastungsschelle, 1 Einsteckdichtung ED 16, 1 Verschlussstopfen VS 16 sowie 4 Zylinderschrauben M5 x 18 zur Befestigung der Steckdose.