Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose 1-fach für GEK Polyvinylchlorid lichtgrau 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6270743

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196618972

Sonepar Artikelnummer

120035610

Hersteller Artikelnummer

6270743

Hersteller Typ

2390/8T

Hersteller Artikel Nr.:

6270743

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.065 kg

Geräteeinbaudose einfach zum Einbau in Geräteeinbaukanäle GEK-K mit Systemöffnung 80 mm.