Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose 1-fach für Modul 45 51x76x71 Polyamid eisengrau RAL 7011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6288569

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - Rastermaß 45

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195914990

Sonepar Artikelnummer

120317845

Hersteller Artikelnummer

6288569

Hersteller Typ

71GD8-2

Hersteller Artikel Nr.:

6288569

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

Rastermaß 45

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.059 kg

Frontrastende 1-fach Geräteeinbaudose für Modul 45-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.